892710 Garderobenschrank (Hxbxt) 1950x610x500 mm 2x2
Checkroom 2 Schließfächer
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:866271
Spartex:892710
Rubix:3249268
EAN:3660338452215



Produktdetails : 892710 Garderobenschrank (Hxbxt) 1950x610x500 mm 2x2
Garderoben 2 Monoblockebenen in Stahlblech.
2 Fächer pro Säule, ausgestattet mit einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Stahltüren mit gerader Öffnung, 2 Lüftungsöffnungen und gestanztem Etikettenhalter.
Geschlossen mit Hängeschloss.
Fachbreite 300 mm.
Tiefe 500 mm.
Auf 150 mm Polypropylenbeinen.
Graue Fassung RAL 7035 und Türen grau RAL 7016.
2 Fächer pro Säule, ausgestattet mit einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Stahltüren mit gerader Öffnung, 2 Lüftungsöffnungen und gestanztem Etikettenhalter.
Geschlossen mit Hängeschloss.
Fachbreite 300 mm.
Tiefe 500 mm.
Auf 150 mm Polypropylenbeinen.
Graue Fassung RAL 7035 und Türen grau RAL 7016.
Garderobenschrank (HXBXT) 1950X600X500 mm 2X2
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrank |
|---|---|
| Anzahl Türen | 4 |
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
510,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
607,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
