892672 Garderobenschrank (Hxbxt) 1950x610x500 mm
Schrank für saubere Industrie
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892672
Rubix:3250429
EAN:3660338451935



Produktdetails : 892672 Garderobenschrank (Hxbxt) 1950x610x500 mm
Einteiliger Umkleideschrank aus Blech. Rechtsöffnende Türen mit Belüftungsschlitzen in der oberen und unteren Teil. Prägte Namensschildhalter. Verschlusshaken. 1 Regal und ein Aufhänger + 3 Haken. Polypropylenfüße. Schrankbreite: 300 mm. Rahmen grau RAL 7035 und Türen grau RAL 7016.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2 spalten |
|---|---|
| Anzahl Türen | 2 |
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
515,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
