892674 Garderobenschrank(Hxbxt) 1950x1190x500 mm
Schrank für saubere Industrie
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:829118
Spartex:892674
Rubix:3249418
EAN:3660338451959



Produktdetails : 892674 Garderobenschrank(Hxbxt) 1950x1190x500 mm
Einteiliger Umkleideschrank aus Blech. Rechtsöffnende Türen mit Belüftungsschlitzen in der oberen und unteren Teil. Prägte Namensschildhalter. Verschlusshaken. 1 Regal und ein Aufhänger + 3 Haken. Polypropylenfüße. Schrankbreite: 300 mm. Rahmen grau RAL 7035 und Türen grau RAL 7016.
Garderobenschrank(HXBXT) 1950X1200X500 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 4 spalten |
|---|---|
| Anzahl Türen | 4 |
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
730,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
869,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
