Referenzen
Ersetzte Ref.:866268
Spartex:892707
Rubix:3249269
EAN:3660338452192



Produktdetails : 892707 Fächerschrank (Hxbxt) 1850x610x500 mm 2x5
Einteilige Umkleideschränke aus Stahlblech.
5 Fächer pro Säule, glatte Stahltüren mit gerader Öffnung.
Verschluss jeder Tür durch einen Zylinder (2 Schlüssel).
Kastenbreite 300 mm.
Tiefe 500 mm.
Auf 150 mm Polypropylenfüßen.
Rahmen grau RAL 7035 und Türen grau RAL 7016
5 Fächer pro Säule, glatte Stahltüren mit gerader Öffnung.
Verschluss jeder Tür durch einen Zylinder (2 Schlüssel).
Kastenbreite 300 mm.
Tiefe 500 mm.
Auf 150 mm Polypropylenfüßen.
Rahmen grau RAL 7035 und Türen grau RAL 7016
Fächerschrank (HXBXT) 1950X600X500 mm 2X5
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrank |
|---|---|
| Anzahl Türen | 10 |
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
776,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
924,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
