892696 Schrägbodenaufsatz für 1 Abteile
Schrägdächer für schmutzige Industrieschränke
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892696
Rubix:3250232
EAN:3660338452116

Produktdetails : 892696 Schrägbodenaufsatz für 1 Abteile
Das schräge Dach befindet sich oberhalb des Schranks und eliminiert das Risiko von Unordnung und herabfallenden Gegenständen.
Stärken
Robustes, einteiliges Dach
Einfach zu reinigen
Einfach zu reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 1 säule |
|---|---|
| Anzahl Türen | 0 |
| Höhe | 230 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
392,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
467,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
