KPGH06-02 Reinraumverschraubung

KPGH Clean One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KPGH06-02
Rubix:2175520
Hersteller:KPGH06-02
EAN:3618036072594
KPGH06-02 Reinraumverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolypropylenharz (gehäuse, auslöseknopf, spannzange);304 edelstahl (bolzen, spannfutter, führung, stopfen);nbr (dichtung, puffer, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KPGH06-02 Reinraumverschraubung


Bei der Serie KP handelt es sich um One-Touch-Armaturen für Reinraum-Abblasanlagen und Antriebsluftsysteme. Die KP-Serie ist völlig ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der One-Touch-Serie KPQ/KPG (für Luftleitungen in Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
-Saubere One-Touch-Verschraubungen
-Für Luftleitungen im Antriebssystem
-M5 genormte Größe
-Harzteile aus Polypropylen
-KPQ: Messing (chemisch vernickelt)
-KPG: Edelstahl (SUS304)

Technische Daten: G [Edelstahl (SUS304)]
Anwendbarer Rohraußendurchmesser: ø6
Anschluss: R 1/4

Stärken

Saubere One-Touch-Anschlüsse
Für Luftleitungen im Antriebssystem

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Werkstoffpolypropylenharz (gehäuse, auslöseknopf, spannzange);304 edelstahl (bolzen, spannfutter, führung, stopfen);nbr (dichtung, puffer, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 16 mm
Profilkp
Anschluss 21/4 in
Max. Temperatur60 °C
14,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage