QSL-4HL Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-4HL
Rubix:216001
Hersteller:153065
EAN:4052568031589
QSL-4HL Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-4HL Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverbindung QSL-4HL mit Steckhülse. Baugröße=Standard, Nennweite=2 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,88 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Profilstandard
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
4,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std