Referenzen
Halder:3968.040
Rubix:3194705
Hersteller:3968.040
EAN:4030618304166
Produktdetails : 9627520040 Schonhammer Baseplex 40mm CA / Nylon
Schonhammer BASEPLEX, Celluloseacetat/Nylon
Ausführung: Grundkörper aus Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz. Ein Schlagkopf aus Celluloseacetat, hart, fett- und ölbeständig und ein Schlagkopf aus Nylon, hart, fett- und ölbeständig, sehr verschleißfest, kein Absplittern. Sowohl die Schlagköpfe als auch der Stiel sind auswechselbar. Mit Eschenstiel.
Anwendung: Universell einsetzbar, für normale Beanspruchung.
Ausführung: Grundkörper aus Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz. Ein Schlagkopf aus Celluloseacetat, hart, fett- und ölbeständig und ein Schlagkopf aus Nylon, hart, fett- und ölbeständig, sehr verschleißfest, kein Absplittern. Sowohl die Schlagköpfe als auch der Stiel sind auswechselbar. Mit Eschenstiel.
Anwendung: Universell einsetzbar, für normale Beanspruchung.
Technische Informationen
Attribute
| Kopflänge | 103 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

