827967 Vorschlaghammer Heavy Duty Hickory-Stiel Länge 910 mm
HOCHLEISTUNGS-VORSCHLAGHAMMER MIT HICKORY-GRIFF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:827967
Rubix:3250227
EAN:3660338047442

Dokumente
Produktdetails : 827967 Vorschlaghammer Heavy Duty Hickory-Stiel Länge 910 mm
Norm: ISO 15601
Gewölbter Kopf mit anglierten Kanten.
Hickory-Griff.
Kopfhöhe 57 mm
Kopflänge 160 mm Kopfbreite 60 mm - Gewicht 4 kg
Gewölbter Kopf mit anglierten Kanten.
Hickory-Griff.
Kopfhöhe 57 mm
Kopflänge 160 mm Kopfbreite 60 mm - Gewicht 4 kg
Stärken
Kopf aus induktionsgehärtetem
Carbonstahl
Carbonstahl
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorschlaghammer |
|---|---|
| Querschnitt | 60 mm |
| Länge | 910 mm |
| Gewicht | 4000 g |
| Durchmesser | 60 mm |
| Form | rechteckig |
| Griff | hickory |
| Kopflänge | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage