Hammer Roebuck 798382, Typ: Niethammer | Länge: 376 mm | Gewicht: 1943 g
Niethammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:798382
Rubix:3049513
EAN:3660338043550

Produktdetails : 798382 Schlosserhammer französische Form 1850g mit Eschenstiel
Norm: ISO 15601
Profilierter Griff aus Eschenholz. Einstielung mit Metallkeil.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | niethammer |
|---|---|
| Querschnitt | 50 mm |
| Länge | 376 mm |
| Gewicht | 1943 g |
| Griff | eschenholz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std