826877 Schonhammer Stahlrohr 40mm rückschlagfrei
RÜCKSCHLAGFREIER FÄUSTEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:826877
Rubix:3049519
EAN:3660338045356

Dokumente
Produktdetails : 826877 Schonhammer Stahlrohr 40mm rückschlagfrei
GS-Prüfzeichen, erhöhte Sicherheit
Ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Stahlgriff, Kopf mit Granulat aus Gusseisen für einen rückschlagfreien Betrieb. Reduziert die Beanspruchung der Gelenke, Sehnen und Muskeln.
Aufsatz-Härtegrad: 65 Shore D
Durch die Masse des Kopfs um 25 % erhöhte Kraftübertragung. Schützt die empfindlichen Prallflächen und Ecken.
Ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Stahlgriff, Kopf mit Granulat aus Gusseisen für einen rückschlagfreien Betrieb. Reduziert die Beanspruchung der Gelenke, Sehnen und Muskeln.
Aufsatz-Härtegrad: 65 Shore D
Durch die Masse des Kopfs um 25 % erhöhte Kraftübertragung. Schützt die empfindlichen Prallflächen und Ecken.
Stärken
Kopf mit Granulat aus Gusseisen
Kontrollierter Schlag
Kontrollierter Schlag
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorschlaghammer |
|---|---|
| Querschnitt | 40 mm |
| Länge | 305 mm |
| Gewicht | 791 g |
| Durchmesser | 40 mm |
| Form | rund |
| Griff | stahl |
| Kopflänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
335,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage