826876 Schonhammer Stahlrohr 35mm rückschlagfrei

RÜCKSCHLAGFREIER FÄUSTEL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:826876
Rubix:3049518
EAN:3660338045349
826876 Schonhammer Stahlrohr 35mm rückschlagfrei
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typvorschlaghammer
Querschnitt35 mm
Länge300 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 826876 Schonhammer Stahlrohr 35mm rückschlagfrei


GS-Prüfzeichen, erhöhte Sicherheit

Ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Stahlgriff, Kopf mit Granulat aus Gusseisen für einen rückschlagfreien Betrieb. Reduziert die Beanspruchung der Gelenke, Sehnen und Muskeln.
Aufsatz-Härtegrad: 65 Shore D
Durch die Masse des Kopfs um 25 % erhöhte Kraftübertragung. Schützt die empfindlichen Prallflächen und Ecken.
 

Stärken

Kopf mit Granulat aus Gusseisen
Kontrollierter Schlag
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typvorschlaghammer
Querschnitt35 mm
Länge300 mm
Gewicht659 g
Durchmesser35 mm
Formrund
Griffstahl
Kopflänge118 mm
239,15 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
284,59 inkl. MwSt.