243.70 D Schnellverschlusskupplung NW 7,8, ES 1.4305, Tülle LW 10
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.70 D
Rubix:343149
Hersteller:107426
EAN:4047322060479

Dokumente
Produktdetails : 243.70 D Schnellverschlusskupplung NW 7,8, ES 1.4305, Tülle LW 10
Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik, Bergbau, Offshore.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 93 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle lw 10 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 |
| Profil | nw 7,8 |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
