243.33 Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/2 IG
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.33
Rubix:145060
Hersteller:107213
EAN:4047322059527

Dokumente
Produktdetails : 243.33 Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/2 IG
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/2 IG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °CDie universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Werkstoff | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
