2608572149 Schnellspannbohrfutter verchromt, 1,5 bis 13mm 1/2 bis 20

Schnellspannbohrfutter verchromt, 1,5 bis 13mm 1/2 bis 20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608572149
Rubix:1609363
EAN:3165140223416
BOS-2608572149 Schnellspannbohrfutter verchromt, 1,5 bis 13mm 1/2 bis 20

Technische Zusammenfassung

Typautomatik-spannfutter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608572149 Schnellspannbohrfutter verchromt, 1,5 bis 13mm 1/2 bis 20


Das Schnellspannbohrfutter ist ein Bosch Systembohrfutter mit einer Kapazität von 1,5 bis 13 mm Durchmesser. Es spannt Bohrer mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Es ist mit Bosch Schlagbohrern kompatibel. Es ist mit Bosch Schlagbohrern kompatibel. Spannbereich mm: 1,5–13,0, Aufnahme, Bereich: 1/2" – 20, Passend zu: GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE; GSB 650 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 450; PSB 550 RE.
Schnellspannbohrfutter verchromt, 1,5 bis 13 mm, 1/2 Zoll bis 20

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht230 g
Verpackungsmaße (L x B x H)92x44x44 mm
Gewicht der Verpackung230 g
Typautomatik-spannfutter
Zolltarifcode84661038
36,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage