2608597204 Holzspiralbohrer Standard, 22x140x210mm d 13mm
Holzspiralbohrer Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608597204
Rubix:1608616
EAN:3165140099707

Produktdetails : 2608597204 Holzspiralbohrer Standard, 22x140x210mm d 13mm
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet. Dieser Bohrer hat ein zylindrisches Schaftsystem. Durchmesser (D) mm: 22,00, Arbeitslänge (L1) mm: 140, Gesamtlänge (L2) mm: 210, Schaftdurchmesser (d) mm: 13
Holzspiralbohrer Standard, 22 x 140 x 210 mm, d 13 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 303 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x47x23 mm |
| Gewicht der Verpackung | 303 g |
| Typ | schraubenförmiger holzbohrer |
| Nutzung | hartholz/holz/weichholz/spanplatten/sperrholz/latten |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
