63502102016 Sägeblatt SC, HSS D63 VE2
Fein 63502102016 Sägeblatt SC HSS D63 VE2
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:63502102016
Rubix:1706578
EAN:4014586178783

Produktdetails : 63502102016 Sägeblatt SC, HSS D63 VE2
Fein 63502102016 Sägeblatt SC HSS D63 VE2
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85x85x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29 g |
| Gewicht der Verpackung | 47,6 g |
| Typ | sägeblatt |
| Zolltarifcode | 82023100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
