2608635126 Obermesser f. Blech- u. -Universalscheren, GUS 9,6 V
Obermesser f. Blech- u. -Universalscheren, GUS 9,6 V
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608635126
Rubix:1609010
EAN:3165140031516



Produktdetails : 2608635126 Obermesser f. Blech- u. -Universalscheren, GUS 9,6 V
Es ist für Blech- und Universalscheren von Bosch konzipiert. Systemvorschlag: GUS 9,6 V, Passend zu: GUS 9.6 V; GUS 12V-300 Professional.
Obermesser für Blech- und -Universalscheren, für GUS 9.6 V / GUS 12V-300
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 70x57x8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
| Typ | ersatzteil |
| Zolltarifcode | 82089000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std