8110500485 Multimaster Zubehör Set Best of Starlock Renovieren
Multimaster
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:35222967060
Rubix:2923693
EAN:4014586440507
Produktdetails : 8110500485 Multimaster Zubehör Set Best of Starlock Renovieren
Zubehörset Best of Starlock Renovation
Für alle anstehenden Renovierungsarbeiten
Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme
Lieferumfang: 2 Tauchsägeblätter, Form 160, geschränkte Verzahnung, 35 x 50 mm, 2 Tauchsägeblätter, Form 221, geschränkte Verzahnung, 50 x 50 mm, 2 Tauchsägeblätter, Form 228, geschränkte Verzahnung, 65 x 50 mm, HM-Raspel 80 mm, HM-Segmentsägeblatt Ø 75 x 2,2 mm, fester Spachtel, pilzförmiges Schneidemesser, Klett-Schleifblatthalter (ungelocht) 15 Klett-Schleifblätter K 60 (5 Stück) | K 80 (5 Stück) | K 120 (5 Stück)
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: 2 Tauchsägeblätter, Form 160, geschränkte Verzahnung, 35 x 50 mm, 2 Tauchsägeblätter, Form 221, geschränkte Verzahnung, 50 x 50 mm, 2 Tauchsägeblätter, Form 228, geschränkte Verzahnung, 65 x 50 mm, HM-Raspel 80 mm, HM-Segmentsägeblatt Ø 75 x 2,2 mm, fester Spachtel, pilzförmiges Schneidemesser, Klett-Schleifblatthalter (ungelocht) 15 Klett-Schleifblätter K 60 (5 Stück) | K 80 (5 Stück) | K 120 (5 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8110500485 multimaster zubehör set best of starlock fein renovieren |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std