2600306007 Adapter zu Exzenter-, Schwing- u. Multischleifern zu GEX 125

Adapter zu Exzenter-, Schwing- u. Multischleifern zu GEX 125

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2600306007
Rubix:1607625
EAN:3165140063050
BOS-2600306007 Adapter zu Exzenter-, Schwing- u. Multischleifern zu GEX 125

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 2600306007 Adapter zu Exzenter-, Schwing- u. Multischleifern zu GEX 125


Der Adapter ist ein Ersatzteil zum Verbinden von Staubsaugerschläuchen mit Elektrowerkzeugen. Er ist für Exzenterschleifer und Multischleifer konzipiert. Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE.
Adapter zu Exzenter-, Schwing- und Multischleifern, passend zu GEX 125, GEX 150

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Verpackungsmaße (L x B x H)165x103x35 mm
Gewicht der Verpackung41 g
Typadapter
Zolltarifcode84679900
8,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen