Referenzen
Bosch:1608613013
Rubix:2227566
EAN:3165140026550



Produktdetails : 1608613013 Polierschwamm 160mm
Der Polierschwamm für Polierer ist bestimmt zum Einarbeiten von Wachs und zum Polieren von Material verschiedener Art wie verwitterte Farbe?, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetall. Er ist gleichfalls ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen mit beliebigen Standardpoliermaschinen. Arbeitsdurchmesser mm: 160
Polierschwamm mit Gewinde M 14 für Polierer, 160 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160x160x78 mm |
| Gewicht der Verpackung | 123 g |
| Typ | polierschwamm |
| Nutzung | kratzfester lack/lack/nitrocellulose-lack/pur-lack/polyester-lack/uv-härtender lack/wasserbasislack |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
