2608597671 Betonbohr CYL-3, Silver 16x100x160mm d 12,3mm 1-Pck
Betonbohrer CYL-3
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608597671
Rubix:1607737
EAN:3165140186834

Produktdetails : 2608597671 Betonbohr CYL-3, Silver 16x100x160mm d 12,3mm 1-Pck
Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Er ist mit zylindrischen Schaftsystemen für kabelgebundene oder kabellose Schlagbohrmaschinen kompatibel. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Durchmesser (D) mm: 16,00, Arbeitslänge (L1) mm: 100, Gesamtlänge (L2) mm: 160
Betonbohrer CYL-3, 16 x 100 x 160 mm, d 12,3 mm, 1er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 148 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 208x46x16 mm |
| Gewicht der Verpackung | 147 g |
| Typ | schlagbohrmaschinen-bohrer |
| Nutzung | mauerwerk/beton |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
