Referenzen
3M:28368
Rubix:3480968
Hersteller:7000032217
EAN:04046719330232

Produktdetails : 28368 Kontaktarm für Feilenbandmaschine
Verschiedene Kontaktarme für den Gebrauch von Schleif- und Vliesbändern in unterschiedlichen Abmessungen. Die Kontaktarmverlängerung dient der Verlängerung für alle Kontaktarme (außer: 28373, 28375).
Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz. Die 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer sind mit leistungsstarken, präzisionsausgewuchteten Motoren und langlebigen, leichten Verbundstoffgehäusen ausgestattet. Diese hochwertigen Komponenten halten den langen Verarbeitungszeiten in der Werkstatt stand. Lassen Sie den Staub hinter sich. Wenn Sie eine saubere Arbeitsumgebung und effizienteres Schleifen wünschen, ist der 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer genau das Richtige für Sie. Diese Schleifmaschinen wurden für die Staubabsaugung als Teil der 3M Xtract™ Schleiflösung entwickelt und lassen sich problemlos an unsere tragbare 3M Xtract™ Absaugeinheit oder Ihr bestehendes zentrales Staubsaugersystem anschließen. Der hintere Gewindeaufsatz ermöglicht das einfache und sichere Anbringen und Abnehmen eines 1-Zoll-Außengewindeschlauchs (separat erhältlich), um das Werkstück und den umgebenden Raum effektiv von Staub zu befreien. In Verbindung mit 3M Xtract™ Net Discs und einer Staubabsaugung saugt das System bis zu 97 % des beim Schleifen entstehenden Staubs ab. Erleben Sie die Vorteile der 3M Xtract™ Exzenterschleiflösungen. 3M ist Ihr Systemanbieter für alle Schleifbedürfnisse. Von Netzscheiben über Exzenterschleifer bis hin zu tragbaren Staubabsaugungseinheiten haben wir alles, was Sie brauchen, um die Produktivität und Teilequalität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen im Fokus Metallbe- und -verarbeitung Schleifen von Füller Schleifen von Gelcoat Schleifen von Verbundwerkstoffen Holzbearbeitung
Stärken
Komplettsatz bietet eine wirtschaftliche Lösung für die Reparatur von Feilenbandarmen
Reparatursätze sind für jeden 3M™ Feilenbandschleifer-Aufsatzarm erhältlich
Enthält Rad, Lager, Welle und Druckplatte(n)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | file belt arm reparatursatz |
|---|---|
| Nutzung | bandschleifmaschinen-aufsatzarme |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage