1.07/S1-E Schnellspann-Abzieher 3-armig, mit schlanken Haken 130x100
Schnellspann-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.07/S1-E
Rubix:1245558
Hersteller:2016036
EAN:4036976123593

Produktdetails : 1.07/S1-E Schnellspann-Abzieher 3-armig, mit schlanken Haken 130x100
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung, Schlank geschmiedete Hakenfüße, Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Werkzeugeinsatz, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Stärken
•Industrielle Qualität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippfrei und materialschonend
Robuster, ergonomisch geformter Querträger
Haken, rotglühend gesenkgeschmiedet
Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung
Schlanke, geschmiedete Hakenfüße
Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachstellen - ohne Werkzeug
Kann durch Umsetzen der Haken als Innenabzieher verwendet werden
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig
Spindel bleibt glatt und sauber - kein Schmieren oder Ölen erforderlich
Querstück kann mit anderen Spindel-/Hakenausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukastensystem kombiniert werden
Robuster, ergonomisch geformter Querträger
Haken, rotglühend gesenkgeschmiedet
Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung
Schlanke, geschmiedete Hakenfüße
Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachstellen - ohne Werkzeug
Kann durch Umsetzen der Haken als Innenabzieher verwendet werden
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig
Spindel bleibt glatt und sauber - kein Schmieren oder Ölen erforderlich
Querstück kann mit anderen Spindel-/Hakenausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukastensystem kombiniert werden
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Außenkapazität | 90 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Extraktionskraft | 2,5 t |
| Durchmesser | 17 mm |
| Typ | schnellspann-abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage