U.310-230N Innenabzieher Spannweite 50 - 230 mm
Auszieher für Innenstecker
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:U.310-230N
Rubix:3281934
EAN:3148510752068


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 50 mm |
| Außenkapazität | 230 mm |
Produktdetails : U.310-230N Innenabzieher Spannweite 50 - 230 mm
Dieser Facom Innenabzieher U.310-230N deckt einen Durchmesserbereich von 50 bis 230 mm bei einer Abzugskraft von 10 Tonnen ab. Die selbstspannende Greiferkonstruktion verhindert ein Abrutschen und erleichtert die Positionierung, selbst ohne Vorspannung auf der Spindel.
Eigenschaften:
Der U.310-230N ist ein Innenabzieher, der je nach Geometrie des auszuziehenden Teils mit 2 oder 3 Greifern konfiguriert werden kann. Die Greifer sind dank einer integrierten Rückstellfeder selbstspannend. Das Werkzeug bleibt auf dem Lager in Position, ohne dass eine Vorspannung auf der Spindel erforderlich ist. Eine Rändelradverriegelung fixiert die Greifer am auszuziehenden Teil und verhindert so ein unbeabsichtigtes Abrutschen während des Abziehvorgangs. Zwei Ausziehhilfen sind mit diesem Abzieher kompatibel: eine Hydraulikspindel und ein Gleithammer, wodurch die Einsatzmöglichkeiten je nach Zugänglichkeit und erforderlicher Kraft erweitert werden.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: U.310-230N
• Marke: Facom
• Typ: Innenabzieher
• Greiferkonfiguration: 2 oder 3 Greifer
• Mindest- / Maximaldurchmesser: 50 – 230 mm (nur innen)
• Abzugskraft: 10 Tonnen
• Höhe unter Spindel: 200 mm
• Produkthöhe: 400 mm
• Produktlänge: 180 mm
• Produktbreite: 360 mm
• Nettogewicht: 4,1 kg
• Kompatibles Zubehör: Hydraulikspindel Art.-Nr. U3, Gleithammer Art.-Nr. U2
• Facom lebenslange Garantie
Eigenschaften:
Der U.310-230N ist ein Innenabzieher, der je nach Geometrie des auszuziehenden Teils mit 2 oder 3 Greifern konfiguriert werden kann. Die Greifer sind dank einer integrierten Rückstellfeder selbstspannend. Das Werkzeug bleibt auf dem Lager in Position, ohne dass eine Vorspannung auf der Spindel erforderlich ist. Eine Rändelradverriegelung fixiert die Greifer am auszuziehenden Teil und verhindert so ein unbeabsichtigtes Abrutschen während des Abziehvorgangs. Zwei Ausziehhilfen sind mit diesem Abzieher kompatibel: eine Hydraulikspindel und ein Gleithammer, wodurch die Einsatzmöglichkeiten je nach Zugänglichkeit und erforderlicher Kraft erweitert werden.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: U.310-230N
• Marke: Facom
• Typ: Innenabzieher
• Greiferkonfiguration: 2 oder 3 Greifer
• Mindest- / Maximaldurchmesser: 50 – 230 mm (nur innen)
• Abzugskraft: 10 Tonnen
• Höhe unter Spindel: 200 mm
• Produkthöhe: 400 mm
• Produktlänge: 180 mm
• Produktbreite: 360 mm
• Nettogewicht: 4,1 kg
• Kompatibles Zubehör: Hydraulikspindel Art.-Nr. U3, Gleithammer Art.-Nr. U2
• Facom lebenslange Garantie
Stärken
• Die Konfiguration mit 2 oder 3 Greifern passt sich an eine Vielzahl von Lagern und Bohrungen an und reduziert die Anzahl der benötigten Werkzeuge in der Werkstatt
• Die Rückstellfeder hält das Werkzeug ohne vorherige Vorspannung in Position, was die Montage in beengten Bereichen erleichtert
• Die Verriegelung per Rändelrad verhindert ein Abrutschen während des Einsatzes und trägt so zur Sicherheit des Anwenders sowie zum Schutz des Werkstücks bei
• Die Kompatibilität mit einer Hydraulikspindel und einem Gleithammer ermöglicht eine Anpassung der Abzugskraft an die jeweiligen Einsatzbedingungen vor Ort
• Die lebenslange Facom Garantie sichert eine langfristige Investition
• Die Rückstellfeder hält das Werkzeug ohne vorherige Vorspannung in Position, was die Montage in beengten Bereichen erleichtert
• Die Verriegelung per Rändelrad verhindert ein Abrutschen während des Einsatzes und trägt so zur Sicherheit des Anwenders sowie zum Schutz des Werkstücks bei
• Die Kompatibilität mit einer Hydraulikspindel und einem Gleithammer ermöglicht eine Anpassung der Abzugskraft an die jeweiligen Einsatzbedingungen vor Ort
• Die lebenslange Facom Garantie sichert eine langfristige Investition
Anwendungen
Der Abzieher U.310-230N ist für das Demontieren von Lagern, Ringen oder anderen innen greifenden Bauteilen in industriellen Wartungsumgebungen, im allgemeinen Maschinenbau und in der Produktion vorgesehen. Er kommt typischerweise bei der Überholung rotierender Maschinen (Elektromotoren, Getriebe, Antriebswellen) zum Einsatz, bei denen ein beschädigungsfreies Herausziehen aus der Bohrung erforderlich ist. Zu den betroffenen Branchen zählen insbesondere die industrielle Instandhaltung, die Automobilindustrie, die Luftfahrt, die Lebensmittelindustrie sowie die Energiewirtschaft. Dank seines erweiterten Einsatzbereichs von 50 bis 230 mm eignet er sich sowohl für kleine Spindellager als auch für großdimensionierte Lagerungen schwerer Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4307 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 390x155x137 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4307 g |
| Anzahl Greifer | 3 |
| Innenkapazität | 50 mm |
| Außenkapazität | 230 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Extraktionskraft | 10 t |
| Typ | u.310-230n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
559,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
665,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage