1.06/3-E Schnellspann-Abzieher 2-armig 250x200 mm
Schnellspann-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.06/3-E
Rubix:1245398
Hersteller:1218980
EAN:4036976106299


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 330 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
Produktdetails : 1.06/3-E Schnellspann-Abzieher 2-armig 250x200 mm
Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw., Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Als Zubehör austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
Stärken
-Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
Starkes Gesenkschmiedemuster
Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimaler Krafteinleitung auch bei extrem hohen Abzugskräften
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen als Zubehör erhältlich
Schnellspannschenkel für schnelles, einfaches Einrichten und Einstellen
Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Starkes Gesenkschmiedemuster
Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimaler Krafteinleitung auch bei extrem hohen Abzugskräften
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen als Zubehör erhältlich
Schnellspannschenkel für schnelles, einfaches Einrichten und Einstellen
Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 330 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Extraktionskraft | 7,5 t |
| Durchmesser | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage