1.04/HP1A-B Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken

Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.04/HP1A-B
Rubix:1245365
Hersteller:1981145
EAN:4036976121773
1.04/HP1A-B Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität170 mm
Außenkapazität130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.04/HP1A-B Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken


Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität170 mm
Außenkapazität130 mm
Tiefe100 mm
Extraktionskraft5 t
Durchmesser17 mm
Zolltarifcode82055980
125,52 exkl. MwSt.
/ Stück
149,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage