1.06/S2-E Schnellspann-Abzieher 2-armig, mit schlanken Haken 160x150

Schnellspann-Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.06/S2-E
Rubix:1245477
Hersteller:2015722
EAN:4036976123470
1.06/S2-E Schnellspann-Abzieher 2-armig, mit schlanken Haken 160x150

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität160 mm
Außenkapazität160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.06/S2-E Schnellspann-Abzieher 2-armig, mit schlanken Haken 160x150


Sehr schmal geschmiedete Hakenfüße, Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken

Stärken

•Die geschmiedeten Fußenden der Abzieharme sind sehr schlank
Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abzieharme. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimierter Kraftanwendung, auch wenn extrem hohe Abzugskräfte erforderlich sind
Schnellspannarme für schnellen, einfachen Aufbau und Einstellung

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität160 mm
Außenkapazität160 mm
Tiefe150 mm
Extraktionskraft5 t
Durchmesser22 mm
Typschnellspann-abzieher
190,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage