QSX-10 X-Steckverbinder

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSX-10
Rubix:105355
Hersteller:153286
EAN:4052568033576
QSX-10 X-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSX-10 X-Steckverbinder


X-Steckverbindung QSX-10 Baugröße=Standard, Nennweite=6,1 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Werkstoffpbt
Anschluss 110 mm
Profilqsx
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
10,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std