KQ2U08-99A Steckverbindung

Y-Abzweigfitting

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2U08-99A
Rubix:2173435
Hersteller:00983703
KQ2U08-99A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffa (körper aus harz)
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2U08-99A Steckverbindung


One-Touch-Anschluss aus PBT für allgemeine Anwendungen
Anwendbare Schlauch-Ø von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, bei Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2U*-99, Steckverbindung weiß - Y-Steckabzweiger

Stärken

Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet
Einsetzbar sowohl bei Vakuum- als auch bei Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht ein einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck: 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Werkstoffa (körper aus harz)
Anschluss 18 mm
Profilkq2u
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur60 °C
72,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,04 inkl. MwSt.