QSC-4H-100 Blindstopfen

Blindstopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSC-4H-100
Rubix:442642
Hersteller:130699
EAN:4052568024208
QSC-4H-100 Blindstopfen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse)
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSC-4H-100 Blindstopfen


Blindstopfen QSC-4H-100 Größe=Standard, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar, temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 – 14 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x41x60 mm
Bruttogewicht0,41 g
Werkstoffpbt (gehäuse)
Anschluss 14 mm
Profilstandard
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
88,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
104,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen