QSMLV-M5-4-I Steckverschraubung Quick Star

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMLV-M5-4-I
Rubix:439049
Hersteller:130831
EAN:4052568025519
QSMLV-M5-4-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMLV-M5-4-I Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSMLV-M5-4-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=1,8 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x10x15 mm
Bruttogewicht5,05 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Profilmini
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std