Referenzen
Festo:QSY-4-100
Rubix:442750
Hersteller:130807
EAN:4052568025281

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 mm |
Produktdetails : QSY-4-100 Y-Steckverbinder
Y-Steckverbindung QSY-4-100 Baugröße=Standard, Nennweite=2,3 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8,18 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
384,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen