9884350180 Schleifvlies-Rolle Korund 10mx115mm fine A
Schleifvlies-Rolle Korund 10mx115mm fine A
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:84350180, 9884350180
Rubix:1560740
Hersteller:1560740
EAN:4317784367585

Produktdetails : 9884350180 Schleifvlies-Rolle Korund 10mx115mm fine A
Schleifvlies-Rolle
Ausführung: Sehr anpassungsfähiges Schleifvlies. Rollenlänge 10 m.
Anwendung: Zur Bearbeitung aller Metalle. Ideal zum Finishen und Polieren von Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar.
Ausführung: Sehr anpassungsfähiges Schleifvlies. Rollenlänge 10 m.
Anwendung: Zur Bearbeitung aller Metalle. Ideal zum Finishen und Polieren von Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar.
FORMAT Schleifvlies-Rolle, fein, Körnung 180-220, Korund
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 115 mm |
| Körnung | fein |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
