Referenzen
Rubix-DE:83630100, 9868720100
Rubix:1952427
Hersteller:9868720100
Produktdetails : 9868720100 Schleifstern Polinox T 25-2 A 80
Schleifstern Polinox T 25-2 A 80 Pferd
Schleifstern POLINOX Ausführung: Mehrlagig, versetzt angeordnetes Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen. Speziell für schwer zugängliche Stellen. Ø 25 mm, 2-lagig. Empf. 10000 min-1, max. 19100 min-1.
Schleifstern POLINOX Ausführung: Mehrlagig, versetzt angeordnetes Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen. Speziell für schwer zugängliche Stellen. Ø 25 mm, 2-lagig. Empf. 10000 min-1, max. 19100 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

