Referenzen
Rubix-DE:83620180, 9868540180
Rubix:1952423
Hersteller:9868540180
Produktdetails : 9868540180 Schleifstern Polinox T 19-2 A 180
Schleifstern Polinox T 19-2 A 180 Pferd
Schleifstern POLINOX Ausführung: Mehrlagig, versetzt angeordnetes Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen. Speziell für schwer zugängliche Stellen. Ø 19 mm, 2-lagig. Empf. 15000 min-1, max. 25100 min-1.
Schleifstern POLINOX Ausführung: Mehrlagig, versetzt angeordnetes Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen. Speziell für schwer zugängliche Stellen. Ø 19 mm, 2-lagig. Empf. 15000 min-1, max. 25100 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 180 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

