9882650120 Schleifmopteller Glasgewebe gerade 125mm K120
Schleifmopteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:82650120, 9882650120
Rubix:1560534
Hersteller:82650120
EAN:4317784284530
Produktdetails : 9882650120 Schleifmopteller Glasgewebe gerade 125mm K120
Schleifmopteller Glasgewebe gerade 125mm K120 FORMAT
Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 125 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 125 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

