9882730060 Schleifmopteller Glasgewebe gewölbt 125mm K60
Schleifmopteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:82730060, 9882730060
Rubix:1560517
Hersteller:82730060
EAN:4317784538664
Produktdetails : 9882730060 Schleifmopteller Glasgewebe gewölbt 125mm K60
Schleifmopteller Glasgewebe gewölbt 125mm K60 FORMAT
Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff.
Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

