9882860080 Schleifmopteller mit Kunstharzbindung gewölbt 115mm K80
Schleifmopteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:82860080, 9882860080
Rubix:1560591
Hersteller:4317784282796
EAN:4317784282796
Produktdetails : 9882860080 Schleifmopteller mit Kunstharzbindung gewölbt 115mm K80
Schleifmopteller mit Kunstharzbindung gewölbt 115mm K80 FORMAT
Fächerschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Zirkonkorund, Ø 115 mm, 6° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA) mit Multibindung. Aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung. kühl schleifend.
Fächerschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Zirkonkorund, Ø 115 mm, 6° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA) mit Multibindung. Aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung. kühl schleifend.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

