9882790060 Schleifmopteller mit Kunstharzbindung 125mm K60
Schleifmopteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:82790060, 9882790060
Rubix:1560528
Hersteller:82790060
EAN:4317784509725
Produktdetails : 9882790060 Schleifmopteller mit Kunstharzbindung 125mm K60
Schleifmopteller mit Kunstharzbindung 125mm K60 FORMAT
Fächerschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Keramikkorn, Ø 125 mm, gewölbt Ausführung: Keramisches Korund mit Multibindung. Sehr aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.
Fächerschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Keramikkorn, Ø 125 mm, gewölbt Ausführung: Keramisches Korund mit Multibindung. Sehr aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

