9872500080 Schleifmoprad mit Vlies NCW600 K80 100x100x19mm
Schleifmoprad
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:84240080, 9872500080
Rubix:1037276
Hersteller:9872500080
Produktdetails : 9872500080 Schleifmoprad mit Vlies NCW600 K80 100x100x19mm
Schleifmoprad mit Vlies NCW600 K80 100x100x19mm Klingspor
Schleifmoprad Ausführung: Korund-Lamellen (A) auf hochfestem Gewebe. Die fächerförmige, radiale Anordnung passt sich hervorragend den Konturen des zu bearbeitenden Werkstücks an. Maße 100 x 100 mm, Bohrung Ø 19 mm. Anwendung: Für den Einsatz auf allen gängigen Satiniermaschinen. NCW 600 S Mit zusätzlichen Vlieslamellen. Für ein besonders feines Schleifbild bei optimierter Standzeit.
Schleifmoprad Ausführung: Korund-Lamellen (A) auf hochfestem Gewebe. Die fächerförmige, radiale Anordnung passt sich hervorragend den Konturen des zu bearbeitenden Werkstücks an. Maße 100 x 100 mm, Bohrung Ø 19 mm. Anwendung: Für den Einsatz auf allen gängigen Satiniermaschinen. NCW 600 S Mit zusätzlichen Vlieslamellen. Für ein besonders feines Schleifbild bei optimierter Standzeit.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std