Schleiflamellenteller

Leistung und Präzision für Ihre Schleifarbeiten

In der Industrie, der Bearbeitung und der Instandhaltung beeinflusst die Qualität des Schleifens direkt die Haltbarkeit von Verbindungen und das Erscheinungsbild der fertigen Werkstücke. Montiert auf geeigneten Winkelschleifern ermöglicht die Fächerschleifscheibe:

  • das schnelle Bearbeiten von Metall
  • das Korrigieren unregelmäßiger Oberflächen
  • das Vorbereiten einer Verbindung vor dem nächsten Arbeitsschritt

Im Gegensatz zu einer klassischen Schleifscheibe vereint die Fächerschleifscheibe mehrere fächerförmig angeordnete Schleiflamellen auf einem starren Träger. Diese Konstruktion optimiert den ausgeübten Anpressdruck und ermöglicht einen fortschreitenden Abtrag. Das Ergebnis ist gleichmäßiger, mit einer besseren Kontrolle bei Finish- oder Vorbereitungsarbeiten.

Die richtige Scheibe je nach Material und Anwendung wählen

Die Wahl der Scheibe hängt in erster Linie vom zu bearbeitenden Material ab. Nicht alle Scheiben reagieren je nach Härte oder Zusammensetzung des Werkstoffs auf die gleiche Weise.

  • Für Standardstähle oder Eisenmetalle ist eine Universalscheibe ideal.
  • Bei härteren oder stark beanspruchten Stählen verbessert ein verstärktes Schleifmittel die Haltbarkeit.
  • Edelstahl erfordert eine spezielle Formulierung „Free of Iron, Sulfur & Chlorine" (Fe-S-Cl < 0,1 %), um jegliche Eisenkontamination und die Entstehung von Korrosion am Edelstahl nach der Bearbeitung zu vermeiden.
  • Guss ist empfindlicher und erfordert einen kontrollierten Abtrag, um Absplitterungen zu begrenzen.

Die Anpassung der Scheibe an das Material gewährleistet eine höhere Effizienz und reduziert vorzeitigen Verschleiß.

Entdecken Sie unsere Auswahl an beschichteten Schleifmitteln.

Zirkon, Korund oder Keramik: Was sind die Unterschiede?

Fächerschleifscheiben gibt es mit unterschiedlichen Schleifmittelzusammensetzungen.

Zirkon ist bekannt für seine Widerstandsfähigkeit und seine Eignung für die intensive Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Es bietet eine höhere Standzeit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Korund ist vielseitiger einsetzbar und eignet sich für gängige Anwendungen auf Metall oder Guss. Er bietet die richtige Balance zwischen Leistung und Kostenkontrolle.

Für höchste Ansprüche bei legierten Stählen bieten Keramikkörner (wie zum Beispiel die Cubitron-II-Technologie) eine höhere Leistung als Zirkon. Sie gewährleisten eine konstante Selbstschärfung und eine deutliche Reduzierung der Wärmeentwicklung.

Wählen Sie je nach:

  • ausgeübtem Druck
  • Art des Einsatzes
  • Umfang der durchzuführenden Arbeiten
Form der Scheibe

Fächerschleifscheiben gibt es in mehreren Formen:

  • flach, verwendet mit einem Anstellwinkel von 0° bis 15° für eine gleichmäßige Flächenbearbeitung auf großen Flächen
  • leicht konisch (gewölbt), erfordert einen Winkel von 15° bis 25° für einen lokal begrenzten und aggressiven Abtrag, insbesondere für den Zugang zu Ecken

Der Träger besteht in der Regel aus Glasfaser, was Steifigkeit und Stabilität bei hoher Geschwindigkeit gewährleistet. Die Glasfaser bietet außerdem eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten mechanischen Belastungen. Daneben gibt es nachschneidbare Träger aus Nylon/Kunststoff, die im Gegensatz zu den festen Glasfaserträgern eine optimale Ausnutzung der Lamellen bis zur Nabe ermöglichen.

Ihre Schleif- und Finisharbeiten optimieren

Die Fächerschleifscheibe eignet sich besonders für das Zwischenschleifen und die Vorbereitung vor dem Schweißen. Sie ermöglicht:

  • das Entfernen von Graten
  • das Beseitigen von Unregelmäßigkeiten
  • eine effiziente Reinigung der Oberflächen vor der Montage

Bei Metallteilen entfernt sie scharfe Kanten und verbessert das Finish. Außerdem lassen sich damit Rückstände oder leichte Oxidationen auf Edelstahl oder Stahl entfernen. Eine korrekt vorbereitete Oberfläche gewährleistet eine bessere Haftung, insbesondere beim Schweißen.

Die Wahl der Körnung ist entscheidend: Wählen Sie eine Körnung 40 oder 60 für intensives Entgraten und Grobschliff, und bevorzugen Sie eine Körnung 80 oder 120 für die Oberflächenbeschaffenheit und das Finish vor dem Lackieren oder einer Behandlung.

Gut zu wissen: Fächerschleifscheiben sind dafür ausgelegt, auf Winkelschleifer montiert zu werden, die mit ihrem Durchmesser und ihrer maximalen Drehzahl kompatibel sind. Die Verwendung muss den Herstellerempfehlungen entsprechen, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Teilweise ist die Verwendung eines Stütztellers für Fiberscheiben erforderlich. Es wird empfohlen, die Übereinstimmung zwischen der Scheibe und dem an Ihrem Standort verwendeten Schleifertyp zu überprüfen.

Normen und Sicherheitsanforderungen

Fächerschleifscheiben unterliegen der europäischen Norm EN 12413, die die Sicherheitsanforderungen für gebundene Schleifmittel regelt. Diese Norm legt insbesondere Kriterien fest zu:

  • der maximalen Einsatzgeschwindigkeit
  • der mechanischen Festigkeit
  • der Rückverfolgbarkeit

Das Vorhandensein der oSa-Kennzeichnung (Organisation for the Safety of Abrasives) stellt einen zusätzlichen Hinweis auf die Konformität dar.

Schließlich ist es zwingend erforderlich, das auf dem Metallring der Scheibe eingravierte Verfallsdatum zu überprüfen, da das Kunstharzbindemittel der Schleifmittel im Laufe der Zeit an mechanischer Stabilität verliert. Zu beachten ist, dass beim Gebrauch Ihrer Winkelschleifer oder Trennscheiben das Tragen einer Schutzbrille zwingend vorgeschrieben ist.

Die Einhaltung dieser Anforderungen gewährleistet die Sicherheit der Bediener und die Qualität der ausgeführten Arbeiten.

Anerkannte Marken für industrielle Leistung

RUBIX wählt Hersteller aus, die für ihre Zuverlässigkeit und Qualität bekannt sind:

  • Roebuck, eine professionelle Marke, geschätzt für die Robustheit ihrer Fächerschleifscheiben und deren Effizienz.
  • 3M, ein bedeutender Akteur im Bereich technischer Schleifmittel, bekannt für seine Hochleistungslösungen für intensive Arbeiten an Edelstahl und Metall.
  • Bosch, ein Hersteller, bekannt für die gleichbleibende Qualität seiner Produkte und deren optimale Kompatibilität mit verschiedenen professionellen Winkelschleifern.
  • Pferd Tools, Spezialist für Präzisionsschleifwerkzeuge, besonders geschätzt für die erzielte Oberflächenqualität auf ebenen oder komplexen Flächen.
  • Norton, weltweite Referenz im Bereich industrieller Schleifmittel, bietet leistungsstarke Scheiben für einen schnellen Materialabtrag bei gleichzeitig kontrollierter Schleifgleichmäßigkeit.
  • Tyrolit, Experte für Schleiflösungen für Profis, bekannt für die Langlebigkeit seiner Scheiben und deren Stabilität bei hoher Geschwindigkeit.
Ihre Fächerschleifscheiben bei RUBIX kaufen

Bei Ihren industriellen Arbeiten beschränkt sich der Kauf der richtigen Fächerschleifscheibe nicht nur auf den Preis. Es geht darum, Qualität, Haltbarkeit und Kompatibilität mit Ihren Geräten zu bewerten.

Bei RUBIX begleiten wir Sie bei Ihrem Kauf entsprechend dem Volumen und der benötigten Menge für Ihre Baustellen oder Instandhaltungsarbeiten. Unsere Experten analysieren Ihre Anwendungen und leiten Sie zu den für Ihren Einsatz passenden Referenzen. Wir sind da, um Sie zu begleiten!

Entdecken Sie unsere Auswahl an Schleifscheiben-Sets

FAQ Was ist der Unterschied zwischen einer Fächerschleifscheibe und einer Schleifscheibe?

Die Fächerschleifscheibe bietet einen fortschreitenden und gleichmäßigeren Abtrag, ideal für das Finish und das Zwischenschleifen. Die Schleifscheibe eignet sich besser für einen schnellen und aggressiven Materialabtrag.

Welche Fächerschleifscheibe sollte man für Edelstahl wählen?

Es wird empfohlen, eine spezielle Edelstahlscheibe, in der Regel aus Zirkon, zu verwenden, um Kontamination zu vermeiden und eine saubere Oberfläche zu gewährleisten.

Kann man eine Fächerschleifscheibe für Holz verwenden?

Ja, aber dieser Einsatz ist auf grobes Abschleifen beschränkt und erfordert erhöhte Aufmerksamkeit bei der Umfangsgeschwindigkeit, um eine Verkohlung der Fasern zu vermeiden. Diese Scheiben sind hauptsächlich für die Bearbeitung von Metall und Stahl konzipiert.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • schleiflamellenteller (337)
  • Hersteller
  • 3m
    (83)
  • bosch
    (8)
  • format
    (1)
  • germant
    (3)
  • klingspor
    (45)
  • pferd tools
    (147)
  • premium elektrowerkzeug
    (2)
  • 187 Produkt (e) mit 337 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    51482 Fächerscheibe 969F Cubitron 2 125mm x 22mm, 40+, flach

    • 3m:51482
    • rubix:2848524
    • hersteller:7100105862
    • ean:04054596197039
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    6,85 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    866850 Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gerade D.125mm K.60

    • roebuck:866850
    • rubix:2861279
    • ean:3660338209154
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    2,68 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    866841 Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gewölbt D.125mm K.60

    • Ersetzte Ref.:808456
    • roebuck:866841
    • rubix:2861271
    • ean:3660338209079
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    2,72 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    866858 Fächerschleifscheibe, Keramikkorn, gewölbt D.125mm K.40

    • roebuck:866858
    • rubix:2861286
    • ean:3660338209222
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    4,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    52011 x22MM DC, 120+

    • 3m:AB01243
    • rubix:2848933
    • hersteller:7100196815
    • ean:05902658113390
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    43,20 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo

    866867 Fächerschleifscheibe, Keramikkorn, gerade D.125mm K.40

    • roebuck:866867
    • rubix:2861294
    • ean:3660338209307
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    4,06 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    65054 Fächerscheibe 967A Cubitron 2 125mm x 22mm, 40+, konisch

    • 3m:65054
    • rubix:1925173
    • hersteller:7100011310
    • ean:04054596838772
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    6,61 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    866467 Fächerschleifscheibe, ROLOC, Keramikkorn 50mm K.40

    • roebuck:866467
    • rubix:3240221
    • ean:3660338205767
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Durchmesser:50 mm
    22,20 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo

    866462 Fächerschleifscheibe, ROLOC, Zirkonkorund 50mm K.40

    • roebuck:866462
    • rubix:3240224
    • ean:3660338205729
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Durchmesser:50 mm
    19,30 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo

    866471 Fächerschleifscheibe, ROLOC, Zirkonkorund FLEX 50mm K.40

    • roebuck:866471
    • rubix:3240146
    • ean:3660338205798
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Durchmesser:50 mm
    24,30 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo

    866476 Fächerschleifscheibe, ROLOC, Keramikkorn.FLEX 50mm K.40

    • roebuck:866476
    • rubix:3240138
    • ean:3660338205835
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Durchmesser:50 mm
    26,30 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo

    4330762470K100 Schleifmopteller 125mm K40 12G.gew

    • germant:4330762470K100
    • rubix:3090159
    • ean:4251395700716
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,2 mm
    1,88 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    67744125 POLIFAN PFC 125 A40 PSF STEELOX

    • pferd tools:PFC 125 A 40 PSF STEELOX
    • rubix:1023908
    • hersteller:67744125
    • ean:4007220444603
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    3,64 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    322792 Schleifmopteller SMT 628 115X22.23 K 60 ger. Klingspor

    • klingspor:322792
    • rubix:1546236
    • ean:4014855208678
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:115 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    4,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    67768125 POLIFAN PFC 125 Z80 PSF STEELOX

    • pferd tools:PFC 125 Z 80 PSF STEELOX
    • rubix:1023857
    • hersteller:67768125
    • ean:4007220377338
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    3,94 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    67768115 POLIFAN PFC 115 Z80 PSF STEELOX

    • pferd tools:PFC 115 Z 80 PSF STEELOX
    • rubix:1284727
    • hersteller:67768115
    • ean:4007220377369
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:115 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    3,56 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    7100379743 Fächerscheibe 1169F Cubitron 3 125mmx22,23mm,40+,T29 konisch

    • 3m:7100379743
    • rubix:3972254
    • hersteller:7100379743
    • ean:00068060117519
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    58,70 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo

    322776 SMT 624 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 120 gewölbt

    • klingspor:322776
    • rubix:1139329
    • ean:4014855208500
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    4,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    34,40 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo

    51471 Fächerscheibe 969F, 150mm x 22mm, 40+, konisch

    • 3m:51471
    • rubix:3475074
    • hersteller:7100105853
    • ean:4054596196421
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:150 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22 mm
    148,65 € exkl. MwSt.
    / 15 Stück
    brand logobrand logo

    9858280040 Fächerschleifscheibe CERABOND X 125mm CA-40 gew.

    • tyrolit:34577061
    • rubix:2933003
    • hersteller:34577061
    • ean:9009013058849
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    4,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    9858280060 Fächerschleifscheibe CERABOND X 125mm CA-60 gew.

    • tyrolit:34577063
    • rubix:2933004
    • hersteller:34577063
    • ean:9009013058856
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    4,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    321510 Schleifmopteller SMT 324 125 x 22,23 mm Korn 40 gewölbt

    • klingspor:321510
    • rubix:1134472
    • ean:4014855202171
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    3,87 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    321654 SMT 325 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade

    • klingspor:321654
    • rubix:1139379
    • ean:4014855202812
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Durchmesser:125 mm
    • Bohrungsdurchmesser:22,23 mm
    3,81 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24 Elemente von 187