Referenzen
Germant:4330762470K100
Rubix:3090159
EAN:4251395700716

Produktdetails : 4330762470K100 Schleifmopteller 125mm K40 12G.gew
- Schleifmopteller 125 mm für alle Winkelschleifer ohne Stützteller
- Schleifgewebelamellen mit Zirkonkorund auf Glasgewebeteller
- Körnung: 40
- Durchmesser: 125 mm
- Bohrungsdurchmesser: 22,2 mm
- Form: 12° gewölbt
- Schleifgewebelamellen mit Zirkonkorund auf Glasgewebeteller
- Körnung: 40
- Durchmesser: 125 mm
- Bohrungsdurchmesser: 22,2 mm
- Form: 12° gewölbt
4330762470K100 Schleifmopteller 125 mm K40 12 Grad gewölbt
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,2 mm |
| Schleifmittelart | aluminium zirkoniumdioxid |
| Form | gewolbt |
| Körnung | 40 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
