866467 Fächerschleifscheibe, ROLOC, Keramikkorn 50mm K.40
Schleifmittel
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:866467
Rubix:3240221
EAN:3660338205767

Produktdetails : 866467 Fächerschleifscheibe, ROLOC, Keramikkorn 50mm K.40
• Ideal zum Schleifen von schwer zugänglichen Bereichen oder für Arbeiten in sehr kleinen Bereichen.
• Außergewöhnliche Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Schneidscheiben mit gleichem Durchmesser.
• Das Werkzeug verfügt über ein schnelles Austausch- und Verriegelungssystem und bietet eine bequeme Möglichkeit, die Scheibe zu wechseln.
• Außergewöhnliche Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Schneidscheiben mit gleichem Durchmesser.
• Das Werkzeug verfügt über ein schnelles Austausch- und Verriegelungssystem und bietet eine bequeme Möglichkeit, die Scheibe zu wechseln.
Mini Qcd - Ceram - D.50
Stärken
Konzipiert für die Bestandsentnahme und Mischung, wo der Zugang ein Problem ist
Anwendungen
Die Anwendung umfasst das Entfernen von Bearbeitungsspuren auf Komponenten der Luft- und Raumfahrt und Druckgusslinien auf Gießereigussteilen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Schleifmittelart | keramik |
| Form | schnelle lamellenscheibe |
| Körnung | 40 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
26,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage