7100379743 Fächerscheibe 1169F Cubitron 3 125mmx22,23mm,40+,T29 konisch

3M™ Cubitron™ 3 Fächerschleifscheibe 1169F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100379743
Rubix:3972254
Hersteller:7100379743
EAN:00068060117519
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100379743 Fächerscheibe 1169F Cubitron 3 125mmx22,23mm,40+,T29 konisch


Die leistungsstarke 3M™ Cubitron™ 3 Fächerschleifscheibe 1169F ist alterungsbeständig, vielseitig und bietet alle Vorteile, die Sie von einer Fächerschleifscheibe erwarten, wie beispielsweise Anpassungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und ein geringeres Risiko, dass es zu Ausfugen kommt. Die 3M™ Cubitron(TM) 3 Fächerscheibe 1169F verfügt über das 3M präzisionsgeformte Korn (jetzt neu überarbeitet mit gewölbten Seiten) sowie einen strapazierfähigen Polyesterträger. Auf Baustahl trägt sie im Vergleich zur 3M™ Cubitron™ II Fächerschleifscheibe 969F 40+ bis zu 49 % und im Vergleich zur 3M(TM) Fächerschleifscheibe 769F 40+ bis zu 66 % mehr Material ab. Sie ist auf Anwendungen mit mittlerem bis hohem Druck wie Anfasen, Schweißnahtschleifen, Entgraten sowie für Arbeiten an Kanten und Konturen ausgelegt. Außerdem gewährleistet sie eine Oberflächenqualität und ist damit die erste Wahl bei Arbeiten wie dem Überblenden oder der Oberflächenvorbereitung macht. Die 3M™ Cubitron(TM)3 Fächerschleifscheibe 1169F verfügt über unser neues patentiertes 3M präzisionsgeformtes Korn, das jetzt so überarbeitet wurde, dass es gewölbte Seiten aufweist. Dies bricht kontinuierlich in scharfkantige Strukturen, die sauber durch das Metall schneiden, anstatt die Oberflächen wie herkömmliche Schleifmittel zu durchpflügen. Durch dieses Aufbrechen weist unsere 3M™ Cubitron(TM) 3 Fächerschleifscheibe 1169F eine extrem lange Standzeit auf und behält über ihre gesamte Lebensdauer eine hohe Abtragsrate bei. Einsatzbereiche • Schleifen von Schweißnähten • Leichtes Abschleifen • Anfasen • Entgraten • Überblenden • Finishen • Oberflächenvorbereitung • Entfernen von Zunder • Schweißspritzerentfernung • Bearbeitung von Kanten und Konturen. Expertentipp: In vielen Fällen können Sie mit der 3M™ Cubitron(TM) 3 Fächerschleifscheibe 1169F in nur einem Schritt schleifen oder finishen, ohne das Schleifmittel wechseln zu müssen. Grund dafür ist, dass die 1169F im Unterschied zu einer Fiberscheibe der gleichen Körnung unter normalen Bedingungen ein Finish erzeugt, das um eine Körnung feiner ist. Die Fiberscheibe schleift zwar schneller, aber mit dieser Fächerschleifscheibe werden Arbeitsschritte und Scheibenwechsel überflüssig, sodass Sie Zeit sparen.
Die 3M™ Cubitron™ 3 Fächerschleifscheibe 1169F ist eine unserer leistungsstärksten Schleifscheiben und zeichnet sich durch Vielseitigkeit und Hochwertigkeit aus. Dank des überarbeiteten 3M präzisionsgeformten Korns, das jetzt gewölbte Seiten aufweist, bietet sie eine längere Standzeit und einen höheren Abtrag als jede andere Formkorn und jede andere herkömmliche Fächerschleifscheibe aus Aluminiumoxid oder Zirkonkorund. Dabei lässt sie sich einfach verwenden und weist beim täglichen Einsatz eine lange Lebensdauer auf. Diese unschlagbare Kombination aus Leistung und Nutzen kann die Produktivität steigern und Ihre Ausgaben für Schleifmittel senken.

Stärken


• Lang anhaltende Spitzenleistung und Vielseitigkeit für mehr Produktivität

• Mit unserem neuen 3M präzisionsgeformten Korn, das jetzt mit gewölbten Seiten überarbeitet wurde und einen längeren und höheren Abtrag ermöglicht als herkömmliches Schleifkorn

• Nachweislich leistungsfähiger als herkömmliche Fächerschleifscheiben aus Zirkonkorund

• Die einzelnen Lamellen verschleißen an den Rändern und legen dabei kontinuierlich frisches Mineral frei, um eine gleichbleibende Abtragsrate über die gesamte Standzeit der Scheibe zu gewährleisten

• Ideal für die Verwendung mit Baustahl, Edelstahl und anderen hitzeempfindlichen Legierungen

• Deckt ein breites Spektrum von Anwendungen ab, vom Schleifen von Schweißnähten und Anfasen bis hin zur Oberflächenvorbereitung sowie dem Entgraten, Verblenden und Finishen und der Entfernung von Schweißspritzern und Bearbeitung von Kanten und Konturen

Anwendungen


• Anfasen

• Bearbeiten von Schweißnähten

• Lackvorbereitung

• Schweißnahtentfernung und Finishen

• Überblenden

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Körnung40
58,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std