9858280040 Fächerschleifscheibe CERABOND X 125mm CA-40 gew.
TYROLIT Fächerschleifscheibe CERABOND X
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyrolit:34577061
Rubix:2933003
Hersteller:34577061
EAN:9009013058849
Produktdetails : 9858280040 Fächerschleifscheibe CERABOND X 125mm CA-40 gew.
- Keramikkorn (CA)
- Selbstschärfend für lang gleichbleibende Schleiffreudigkeit
- In faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für extra lange Standzeit
- Schleifaktive Zusätze für kühlen Schliff
- Selbsttrimmender Teller ermöglicht die vollständige Nutzung der Scheibe
- Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX
- Ø 125 mm
- Körnung: 40
- Max. Drehzahl pro Minute: 12.250
- Selbstschärfend für lang gleichbleibende Schleiffreudigkeit
- In faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für extra lange Standzeit
- Schleifaktive Zusätze für kühlen Schliff
- Selbsttrimmender Teller ermöglicht die vollständige Nutzung der Scheibe
- Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX
- Ø 125 mm
- Körnung: 40
- Max. Drehzahl pro Minute: 12.250
TYROLIT Fächerschleifscheibe CERABOND X, Ø 125 mm, Körnung 40
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 40 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std