52011 x22MM DC, 120+

3M™ Fächerscheibe 769F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:AB01243
Rubix:2848933
Hersteller:7100196815
EAN:05902658113390
52011 x22MM DC, 120+
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52011 x22MM DC, 120+


Leistung ohne Kompromisse! Erledigen Sie schwierige Arbeiten mit der 3M™ Fächerscheibe 769F, die alle andere als gewöhnlich ist. Mit dem 3M präzisionsgeformten Korn bietet sie eine großartige Kombination aus Leistung und Nutzen. Zudem ermöglicht diese Scheibe eine doppelt so hohe Abtragsleistung und ebenso hohe Standzeit im Vergleich zu herkömmliche Zirkonkorund-Schleifscheiben. Ein besonders präzises Ergebnis lässt sich durch die Körnung 120+ erzielen. Eine ausgezeichnete Wahl für die Bearbeitung von Bau- und Edelstahl.
Das in der Fächerscheibe enthaltene präzisionsgeformte Keramikkorn ermöglicht einen außergewöhnlich hohen Abtrag bei weniger Anpressdruck. Dieses Schleifkorn bildet dreieckige Spitzen, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen“. Fächerscheiben sind dreidimensionale Schleifscheiben, bestehend aus überlappenden, mit Schleifmittel beschichteten, faserverstärkten Lamellen, die sich aus einer zentralen Nabe auffächern. Während sich die überlappenden Lamellenschichten abnutzen, werden kontinuierlich Lamellen mit frischem Schleifmineral freigelegt. Dies ermöglicht einen schnellen und gleichmäßigen Schliff und die Polsterung der Lamellen erzeugt eine homogene Oberflächenqualität. Unter normalen Bedingungen erzeugen unsere Fächerscheiben ein Finish, das eine Stufe feiner ist als das Finish einer Fiberscheibe der gleichen Qualität. Durch ihre überlappende Konstruktion kann mehr Schleifmaterial auf die Schnittfläche gebracht werden, sodass sie typischen Schleifscheiben deutlich überlegen sind. Aus diesem Grund ermöglichen unsere Scheiben eine erhebliche Produktivitätssteigerung bei Schleifverfahren. Sie erledigen zwei Aufgaben in einem einzigen Schritt, das Schleifen und das Finishen, und können deshalb Scheiben mit gebundenem Schleifmittel und Fiberscheiben ersetzen. Sie sind eine nützliche zeit- und kostensparende Lösung für einen großen Anwendungsbereich, insbesondere wenn es auf die Oberflächenqualität und die Einschnittfestigkeit ankommt. Unsere Fächerscheiben sind für Winkelschleifer konzipiert.

Stärken


• Liefert langlebige Leistung und Vielseitigkeit.
• Schneidet schneller und halt länger als herkömmliches Schleifkorn dank dem 3M™ Präzisionskorn
• Nachweislich leistungsstärker als herkömmliche Fächerschleifscheiben aus Zirkonkorund.
• Einzelne Lamellen zerfallen und setzen frisches Mineral frei, um eine gleichbleibende Schnittgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Scheibe zu gewährleisten.
• Ideal für den Einsatz auf Karbonstahl, Edelstahl und anderen wärmeempfindlichen Legierungen.

Anwendungen

Anfasen - Bearbeiten von Schweißnähten - Bearbeitung von Schweißnähten - Entgraten - Schleifen
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Schleifmittelartkeramik
Anwendungschleifen
Formkonisch
Körnung120
43,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std