Referenzen
Pferd Tools:PFC 125 A 40 PSF STEELOX
Rubix:1023908
Hersteller:67744125
EAN:4007220444603






Produktdetails : 67744125 POLIFAN PFC 125 A40 PSF STEELOX
POLIFAN PFC 125 A 40 PSF
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
