Referenzen
Rubix-DE:83491125, 9862061125
Rubix:1037379
Hersteller:9862061125
Produktdetails : 9862061125 Schleifkappenträger Form L 11x25x6mm
Schleifkappenträger Form L 11x25x6mm Pferd
Schleifkappenträger POLICAP Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft. Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10-20 m/s, maximal 25 m/s. KEL, 11 x 25 mm. Max. 40000 min-1.
Schleifkappenträger POLICAP Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft. Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10-20 m/s, maximal 25 m/s. KEL, 11 x 25 mm. Max. 40000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661038 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std