Referenzen
Rubix-DE:83550060, 9862420060
Rubix:1083096
Hersteller:9862420060
Produktdetails : 9862420060 Schleifkappe Form A für 7x12mm K60
Schleifkappe Form A für 7x12mm K60 Pferd
Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. ZYA, 7 x 12 mm. Max. 30000 min-1.
Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. ZYA, 7 x 12 mm. Max. 30000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std